ニューヨー
クリアブック A4/B5 20ポケット 10冊入
カラーのバリエーションが豊富で、5色の組み合わせで楽しめます。
色
パステル5色(BLUE/4冊、GREEN/2冊、PINK/2冊、VIOLET/1冊、ORANGE/1冊)
ポケット数
20ポケット
奥行(mm)
10
内容量
1セット(10冊)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
寸法(縦×横)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44416908
A1004
A4
A4
230×310
62-9213-64
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44416917
A1008
B5
B5
200×265
62-9213-65
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください