NAROO
NAROO MASK E9 KIDS
子供用、防寒マスクです。
花粉症対策、ウインタースポーツなどでもご使用頂けます。
用途
子供用防寒マスク
サイズ
フリー
混率(%)
ナイロン42・ポリエステル46・ポリウレタン12
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44422456
KIDSPINK
ピンク
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422465
KIDSYELLOW
イエロー
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422474
KIDSBLUE
ブルー
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422483
KIDSBROWN
ブラウン
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください