NAROO
NAROO MASK F5
花粉や大気中のホコリを除去する新技術のマイクロネットフィルター構造のスポーツマスクです。
前面の目の粗いフィルターと、後面の目の細かいフィルターをリバーシブルでご使用いただけます。
用途
スポーツマスク
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル55・ナイロン37・ポリウレタン8
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44422517
F5BK
BK
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44422526
F5グレー
グレー
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44422535
F5ブルー
ブルー
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44422544
F5レッド
レッド
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください