NAROO
NAROO MASK N1
夏用UVカット99%のスポーツマスク。
首丈の長さがあり、日差しの強いアウトドアスポーツでの紫外線対策で活躍します。
吸収速乾性も兼ね備えており、大量の汗をかく夏のスポーツに最適のサラッとした肌触りです。
用途
スポーツマスク
サイズ
フリー
混率(%)
ナイロン90・ポリウレタン10
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44422614
N1 BLACK
ブラック
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422623
N1 BLUE
ブルー
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422639
N1LPINK
ピンク
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44422648
N1MINT
ミント
オープン
¥
3,980
¥
4,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください