NAROO
NAROO MASK X1
夏用の薄い素材を使用したUVカット96%マスクです。空気中のホコリをフィルタリングします。
耳にかけるイヤーループが付いているので、激しいアクティビティでもずり下がる心配がありません。
用途
スポーツマスク
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル31・ナイロン43・ポリウレタン26
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44422727
X1BLACK
ブラック
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422736
X1LIME
ライム
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422745
X1MINT
ミント
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44422754
X1BLUE
ブルー
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422763
X1ORANGE
オレンジ
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44422779
X1LPINK
ピンク
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください