島田電機
安全増防爆 3方出ボックス
本製品はゾーン2でご使用頂けます。カバー部に防水用パッキンが入っており、屋外でも安心してお使い頂けます。
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法A(mm)
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46386516
ASGT-16H
PF 1/2
115
81
6
100
23
62
124
1.2
本体:鋳鉄、カバー:鋼板
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386525
ASGT-22H
PF 3/4
115
81
6
100
23
62
124
1.2
本体:鋳鉄、カバー:鋼板
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386534
ASGT-28H
PF 1
115
81
6
100
28
70
130
1.7
本体:鋳鉄、カバー:鋼板
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386543
ASGT-36H
PF 1-1/4
140
98
9
120
32
82
144
3
本体・カバー:鋳鉄
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386559
ASGT-42H
PF 1-1/2
140
98
9
120
32
82
144
2.5
本体・カバー:鋳鉄
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386568
ASGT-54H
PF 2
170
120
9
140
38
102
180
4.3
本体・カバー:鋳鉄
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください