曜日別特売

安全増防爆 4方出ボックス

安全増防爆 4方出ボックス - 島田電機

本製品はゾーン2でご使用頂けます。カバー部に防水用パッキンが入っており、屋外でも安心してお使い頂けます。

表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
寸法A(mm)
寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46386577ASGX-16HPF 1/211581610023621241.3本体:鋳鉄、カバー:鋼板
¥4,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386586ASGX-22HPF 3/411581610023621241.3本体:鋳鉄、カバー:鋼板
¥5,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386595ASGX-28HPF 111581610028701301.8本体:鋳鉄、カバー:鋼板
¥6,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386604ASGX-36HPF 1-1/414098912032821443本体・カバー:鋳鉄
¥7,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386613ASGX-42HPF 1-1/214098912032821442.5本体・カバー:鋳鉄
¥7,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
46386629ASGX-54HPF 21701209140381021804.3本体・カバー:鋳鉄
¥13,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする