パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付)
●スクエアデザイン
●壁汚れ軽減仕様
●サイドアップ水切板付
●着脱ガラリ・防虫網付
●雨水浸入を大幅に軽減
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425353
VB-DW75S3
Φ75
(排気時)35、(給気時)42
¥
7,400
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425369
VB-DW200S3
Φ200
(排気時)188、(給気時)181
¥
27,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425378
VB-DW150S3-T
Φ150
(排気時)110、(給気時)117
¥
12,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425387
VB-DW150S3
Φ150
(排気時)110、(給気時)117
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44425396
VB-DW125S3
Φ125
(排気時)100、(給気時)104
¥
11,000
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425405
VB-DW100S3-T
Φ100
(排気時)57、(給気時)59
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425414
VB-DW100S3-K
Φ100
(排気時)57、(給気時)59
¥
8,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425423
VB-DW100S3
Φ100
(排気時)57、(給気時)59
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
44425439
VB-DW150S3-K
Φ150
(排気時)110、(給気時)117
¥
12,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください