パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)
●スクエアデザイン
●壁汚れ軽減仕様
●サイドアップ水切板付
●着脱防虫網付
●雨水浸入を大幅に軽減
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425509
VB-DN75S3
Φ75
(排気時)40、(給気時)49
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425518
VB-DN250S3
Φ250
(排気時)299、(給気時)266
¥
47,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425527
VB-DN200S3
Φ200
(排気時)195、(給気時)188
¥
23,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425536
VB-DN150S3-T
Φ150
(排気時)114、(給気時)125
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44425545
VB-DN150S3-K
Φ150
(排気時)114、(給気時)125
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44425554
VB-DN150S3
Φ150
(排気時)114、(給気時)125
¥
9,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44425563
VB-DN100S3-T
Φ100
(排気時)64、(給気時)64
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425579
VB-DN100S3-K
Φ100
(排気時)64、(給気時)64
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44425588
VB-DN100S3
Φ100
(排気時)64、(給気時)64
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください