パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付)
●スクエアデザイン
●壁汚れ軽減仕様
●サイドアップ水切板付
●雨水浸入を大幅に軽減
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全9種類を絞り込む
呼び径
選択してください
Φ75
Φ100
Φ150
Φ200
Φ250
開口面積(cm
2
)
選択してください
(排気時)42、(給気時)49
(排気時)72、(給気時)69
(排気時)136、(給気時)125
(排気時)248、(給気時)191
(排気時)317、(給気時)252
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425658
VB-DG75S3
Φ75
(排気時)42、(給気時)49
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425667
VB-DG250S3
Φ250
(排気時)317、(給気時)252
¥
47,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425676
VB-DG200S3
Φ200
(排気時)248、(給気時)191
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425685
VB-DG150S3-T
Φ150
(排気時)136、(給気時)125
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425694
VB-DG150S3-K
Φ150
(排気時)136、(給気時)125
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425703
VB-DG150S3
Φ150
(排気時)136、(給気時)125
¥
9,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425719
VB-DG100S3-T
Φ100
(排気時)72、(給気時)69
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425728
VB-DG100S3-K
Φ100
(排気時)72、(給気時)69
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425737
VB-DG100S3
Φ100
(排気時)72、(給気時)69
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください