パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)
●スクエアデザイン
●壁汚れ軽減仕様
●サイドアップ水切板付
●着脱ガラリ・防虫網付
●雨水浸入を大幅に軽減
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425746
VB-DW200SA3
Φ200
(排気時)176、(給気時)178
¥
32,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425755
VB-DW150SB3
Φ150
(排気時)102、(給気時)110
¥
14,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425764
VB-DW150SA3
Φ150
(排気時)102、(給気時)110
¥
14,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425773
VB-DW100SB3
Φ100
(排気時)49、(給気時)50
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425789
VB-DW100SA3
Φ100
(排気時)49、(給気時)50
¥
10,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください