パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)
●薄形
●縦ガラリ
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※雨水が直接当たらない場所に取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425798
VB-FEW100S
Φ100
(排気時)90、(給気時)95
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
44425807
VB-FEW150S
Φ150
(排気時)160、(給気時)170
¥
11,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください