パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)
●薄形
●縦ガラリ
●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※雨水が直接当たらない場所に取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425859
VB-FEW150SB
Φ150
(排気時)123、(給気時)140
¥
15,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44425868
VB-FEW100SA
Φ100
(排気時)56、(給気時)67
¥
11,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください