パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)風圧シャッター付ピタンコフード
●スクエアデザイン
●誘引加速型ブレード採用
●サイドアップ水切板付
●壁汚れ軽減仕様
●雨水浸入を大幅に軽減
●三面コーキング
●風圧シャッター付(排気用)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44425965
VB-BS150S2
Φ150
91
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44425974
VB-BS100S2
Φ100
40
¥
10,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください