パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
●スクエアデザイン
●誘引加速型ブレード採用
●サイドアップ水切板付
●壁汚れ軽減仕様
●雨水浸入を大幅に軽減
●三面コーキング
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44426008
VB-BG75S2
Φ75
(排気時)39、(給気時)49
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426017
VB-BG150S2-W
Φ150
(排気時)128、(給気時)117
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426026
VB-BG150S2-T
Φ150
(排気時)128、(給気時)117
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426035
VB-BG150S2-K
Φ150
(排気時)128、(給気時)117
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426044
VB-BG150S2
Φ150
(排気時)128、(給気時)117
¥
12,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426053
VB-BG125S2
Φ125
(排気時)108、(給気時)108
¥
12,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426069
VB-BG100S2-W
Φ100
(排気時)56、(給気時)56
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426078
VB-BG100S2-T
Φ100
(排気時)56、(給気時)56
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426087
VB-BG100S2-K
Φ100
(排気時)56、(給気時)56
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426096
VB-BG100S2
Φ100
(排気時)56、(給気時)56
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください