パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)ピタンコフード
●スクエアデザイン
●誘引加速型ブレード採用
●サイドアップ水切板付
●壁汚れ軽減仕様
●雨水浸入を大幅に軽減
●三面コーキング
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44426105
VB-BBG75S2
Φ75
(排気時)32、(給気時)42
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426114
VB-BBG150S2-W
Φ150
(排気時)106、(給気時)94
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426123
VB-BBG150S2-T
Φ150
(排気時)106、(給気時)94
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426139
VB-BBG150S2-K
Φ150
(排気時)106、(給気時)94
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426148
VB-BBG150S2
Φ150
(排気時)106、(給気時)94
¥
12,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426157
VB-BBG125S2
Φ125
(排気時)89、(給気時)94
¥
12,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426166
VB-BBG100S2-W
Φ125
(排気時)47、(給気時)46
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426175
VB-BBG100S2-T
Φ100
(排気時)47、(給気時)46
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426184
VB-BBG100S2-K
Φ100
(排気時)47、(給気時)46
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426193
VB-BBG100S2
Φ100
(排気時)47、(給気時)46
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください