パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ付)カクピタフード
●スクエアデザイン
●誘引加速型ブレード採用
●サイドアップ水切付
●壁汚れ軽減仕様
●雨水浸入を大幅に軽減
●三面コーキング
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44426209
VB-JG150S-W
Φ150
(排気時)97、(給気時)85
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44426218
VB-JG150S-T
Φ150
(排気時)97、(給気時)85
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426227
VB-JG150S-K
Φ150
(排気時)97、(給気時)85
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44426236
VB-JG150S
Φ150
(排気時)97、(給気時)85
¥
12,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426245
VB-JG100S-W
Φ100
(排気時)52、(給気時)50
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44426254
VB-JG100S-T
Φ100
(排気時)52、(給気時)50
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426263
VB-JG100S-K
Φ100
(排気時)52、(給気時)50
¥
10,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
44426279
VB-JG100S
Φ100
(排気時)52、(給気時)50
¥
8,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください