パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)ピタンコフード
●スクエアデザイン
●誘引加速型ブレード採用
●サイドアップ水切板付
●壁汚れ軽減仕様
●雨水浸入を大幅に軽減
●着脱防虫網付
●三面コーキング
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44426288
VB-BW150SB2
Φ150
(排気時)108、(給気時)93
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426297
VB-BW150SA2
Φ150
(排気時)108、(給気時)93
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426306
VB-BW100SB2
Φ100
(排気時)45、(給気時)42
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426315
VB-BW100SA2
Φ100
(排気時)45、(給気時)42
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください