パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード
●スクエアデザイン
●誘引加速型ブレード採用
●サイドアップ水切板付
●壁汚れ軽減仕様
●雨水浸入を大幅に軽減
●着脱防虫網付
●三面コーキング
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全9種類を絞り込む
呼び径
Φ75
Φ100
Φ150
開口面積(cm
2
)
(排気時)37、(給気時)37
(排気時)53、(給気時)46
(排気時)117、(給気時)96
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44426403
VB-BW75S2
Φ75
(排気時)37、(給気時)37
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426419
VB-BW150S2-W
Φ150
(排気時)117、(給気時)96
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44426428
VB-BW150S2-T
Φ150
(排気時)117、(給気時)96
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426437
VB-BW150S2-K
Φ150
(排気時)117、(給気時)96
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44426446
VB-BW150S2
Φ150
(排気時)117、(給気時)96
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426455
VB-BW100S2-W
Φ100
(排気時)53、(給気時)46
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44426464
VB-BW100S2-T
Φ100
(排気時)53、(給気時)46
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426473
VB-BW100S2-K
Φ100
(排気時)53、(給気時)46
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426489
VB-BW100S2
Φ100
(排気時)53、(給気時)46
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください