パナソニック エコシステムズ ベンテック
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)カクピタフード
●スクエアデザイン
●誘引加速型ブレード採用
●サイドアップ水切付
●壁汚れ軽減仕様
●雨水浸入を大幅に軽減
●三面コーキング
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
開口面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44426586
VB-JW150S-W
Φ150
(排気時)93、(給気時)73
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426595
VB-JW150S-T
Φ150
(排気時)93、(給気時)73
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426604
VB-JW150S-K
Φ150
(排気時)93、(給気時)73
¥
15,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44426613
VB-JW150S
Φ150
(排気時)93、(給気時)73
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426629
VB-JW100S-W
Φ100
(排気時)50、(給気時)42
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426638
VB-JW100S-T
Φ100
(排気時)50、(給気時)42
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44426647
VB-JW100S-K
Φ100
(排気時)50、(給気時)42
¥
11,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44426656
VB-JW100S
Φ100
(排気時)50、(給気時)42
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください