液晶パネルIPS解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド質量(kg)3.9 (梱包時)規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:13.3/スタンバイ:0.5電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)適合規格EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)454 x 547 x 137(梱包時)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%本体質量(kg)スタンドあり:2.5、スタンド無し:2.1機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2コントラスト比1000:1、SmartContrast:20000000:1ピクセルピッチ(mm)0.248 x 0.248表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~76 Hz応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)75 x 75 mmプラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー無し色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-3808-34RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)487 x 385 x 176(スタンド使用時)、487 x 293 x 36(スタンド未使用時)ピクセル102PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ21.5インチブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)250内容量1個