曜日別特売

プラヘッドダンバ標準色

プラヘッドダンバ標準色 - 若井産業プラヘッドダンバ標準色 - 若井産業プラヘッドダンバ標準色 - 若井産業プラヘッドダンバ標準色 - 若井産業プラヘッドダンバ標準色 - 若井産業プラヘッドダンバ標準色 - 若井産業

頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。

材質(ねじ部)鉄+樹脂仕様三価ユニクロ適合板厚(mm)1.6~4.5材質(パッキング)塩ビ
注意
※1.ねじ折れ・頭飛び:ねじ込み不足が無いよう適切なトルクで締め付けてください。2.必ず対辺8mmのトケットをご使用ください。3.クラッチ付きの電動ドライバーをご使用ください。4.保護メガネをご着用くさだい。5.ソケットは定期的に交換してください。6.鉄粉が錆びの原因になることが、ありますので、施工後は掃除してください。
全20種類を絞り込む
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
働き長さ(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428686DPH519W1箱(250本)75×19
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428695DPH525W1箱(200本)135×25
14,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428704DPH535W1箱(150本)235×35
11,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428713DPH545W1箱(120本)335×45
9,240
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428729DPH519G1箱(250本)グレー75×19
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428738DPH525G1箱(200本)グレー135×25
14,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428747DPH535G1箱(150本)グレー235×35
11,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428756DPH545G1箱(120本)グレー335×45
9,240
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428765DPH519V1箱(250本)ベージュ75×19
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428774DPH525V1箱(200本)ベージュ135×25
14,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428783DPH535V1箱(150本)ベージュ235×35
11,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428799DPH545V1箱(120本)ベージュ335×45
9,240
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428808DPH519I1箱(250本)アイボリー75×19
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428817DPH525I1箱(200本)アイボリー135×25
14,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428826DPH535I1箱(150本)アイボリー235×35
11,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428835DPH545I1箱(120本)アイボリー335×45
9,240
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428844DPH519B1箱(250本)75×19
17,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428853DPH525B1箱(200本)135×25
14,400
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428869DPH535B1箱(150本)235×35
11,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
44428878DPH545B1箱(120本)335×45
9,240
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4307:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする