軽減税率対応 請求書 インボイス対応 1面2穴

軽減税率対応 請求書 インボイス対応 1面2穴 - ヒサゴ
(1件のレビュー)

税率や区分、税率ごとの税抜き金額・消費税額、事業者登録番号を記載できる、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応。

サイズA4面付1面穴数2適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機仕様請求書厚さ(mm)0.08白色度(%)83アズワン品番64-8845-40内容量1箱(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44429937BP1420
5,830
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44429937
2020-03-26
用途: 請求書発行時
株式会社カネミ児玉青果卸売・小売業

インボイス対応の請求を取り扱っているところがあまりなく、困っていましたが、やっと見つけて助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする