防塵防水性能を備えたスマートフォン用のワイヤレス充電パッドです。
バイクや自動車などに設置した、スマートフォンスタンドなどへの装着がおすすめです。
充電パッドは付属の両面テープで様々な場所に固定可能。
USBコネクタで給電機に接続し、QC(Quick Charge)2.0、3.0での急速充電が可能です。



アイホン8に横幅ちょうどで
何の設定もしなくても
上に載せるだけで、勝手に簡単に充電できる
とは!充電スピードも速いし
目からウロコの便利機器です
いちいちライトニング差し込んでの充電とか
もう戻るのいやですわ~(笑
厚みも4ミリと薄く、スマホホルダーにピッタリサイズでした。スマホナビで4時間連続使用で充電機能も問題無し。煩わしかったカード接続が不要となり満足です。
バイクのスマホフォルダーに両面テープで貼り付けて常設しています。スマホをナビ代わりに使用していますが,常に充電されるので,バッテリーを気にする必要がありません。バイクを離れる際はスマホを外しますが,ケーブルの脱着がないので煩わしくありません。USBケーブルが一体で防水なので,雨に降られても安心です。