マイナスイオンヘアドライヤー

マイナスイオンヘアドライヤー - コイズミ(小泉成器)

可愛くみえて高機能、手のひらサイズの本格マイナスイオンドライヤー。

消費電力(W)1200付属品取扱説明書(保証書付),集風器電源(V)AC100(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7本体質量(g)約375(集風器含む)機能マイナスイオン機能搭載風量1.2立米温度ヒューズ154℃風量調整DRY-SET-COOL-OFF本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約179×73×175内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44432728KHD-9710/P
オープン
取扱い終了
返品不可
44432737KHD-9710/W
オープン
取扱い終了
返品不可
44432746KHD-9710/A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする