コイズミ(小泉成器)
別売りヘアカーラー
付属品
ワイドクリップ1個
セット内容
カーラー×1個・ワイドクリップ1個
本体質量(g)
約40
寸法(Φmm)
カーラー:40
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約44×44×67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44432877
KHC-V40/VP
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください