コイズミ(小泉成器)
リセットブラシ(クッションタイプ)
やわらかエアークッションで頭皮と髪のために、簡単ブラシエステ。
静電気抑制。頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン。
仕様
(磁気)約2000ガウス
付属品
取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)
約170(本体のみ)
使用電池
DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)
振動
(音波)約6000回転/分
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約86×55×253
マイナスイオン機能
無し
内容量
1個
注意
※クッションベースには空気穴があります。ピン抜けではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44433543
KBE-2812/W
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44433525
KBE-2812/VP
オープン
取扱い終了
返品不可
44433534
KBE-2812/P
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください