コイズミ(小泉成器)
拡大鏡(ミニタイプ)
お部屋に手頃なサイズの両面タイプ。鏡サイズΦ75mm。ラインストーン装飾。
色
ゴールド
付属品
取扱説明書、保証書
形状
丸
本体質量(g)
約170(本体のみ)
寸法(cm)
鏡:Φ7.5
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約95×70×220
拡大率(倍)
5倍、等倍
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44433735
KBE-3052/N
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください