金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様

金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター

観音扉型金網台車/深型タイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
観音扉型金網を上下二段にした深型タイプです。上下の扉は独立して開閉できます。
開口時の扉は側面に並行するまで大きく開きますので扉が邪魔になりません。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。

用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)1020内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825内容量1台
注意
※キャスターとフットブレーキは取付済です。※組立式。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44433753NK307WDK-ST300610910205135345.7
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする