観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様

観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター

観音扉型金網台車/フットブレーキ付き仕様の台車です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。

用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)130金網高さ(mm)500内寸法(縦×横)(mm)(金網)460×780内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44433823NK207K-ST25051581519387823.0
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする