曜日別特売

固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様

固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター

大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。
クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。

用途運搬保管業務全般ブレーキフットブレーキブレーキ有無有りキャスター4輪(自在車×2、固定車×2)荷台寸法(幅)(mm)915ハンドル高さ(mm)858キャスター径(Φmm)180特性静か荷台寸法(奥行)(mm)615騒音対策静か内容量1台
注意
※安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキ付き仕様です。
※組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44433848NS302AR-ST15024322.8ブルー
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする