エヌケーキャリーキャスター
二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様
二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。
クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。
用途
運搬保管業務全般
仕様
組立式
キャスター
4(自在車・固定車各2個付き)
棚間隔(mm)
500
キャスター径(Φmm)
大径180
特性
クッション性のある柔らかで静かな走行
内容量
1台
注意
※荷台の上段だけに積載して使用しないでください。重心位置が上がり転倒の原因になり危険です。
※組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44433945
NS204AR-ST
(均等)150
815
510
230
983
180
27.1
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44433954
NS304AR-ST
(均等)150
910
610
242
1000
180
33.4
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません