曜日別特売

二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様

二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター

二段式ワゴン/フットブレーキ付き台車です。前後のユガミに強く荷台は上段・下段共にしっかり固定される構造で一切ガタつきがありません。
また、組み立てし易い構造です。安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキ付き仕様です。
床面に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。

用途運搬保管業務全般仕様組立式棚間隔(mm)500キャスター径(Φmm)大径130内容量1台
注意
※荷台の上段だけに積載して使用しないでください。重心位置が上がり転倒の原因になり危険です。
※組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44433963NS204-ST(均等)25081551019393613025
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44433979NS304-ST(均等)30091061020596313033
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする