両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様

両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 - エヌケーキャリーキャスター

両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。

用途運搬保管業務全般使用車輪(mm)180内容量1台
注意
※キャスターとフットブレーキは取付済です。
※組立式。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44433988NK207AR-ST15051581523592023.4
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44433997NK307AR-ST15061091024293030.4
オープン
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする