コンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。
使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。
キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般
質量(kg)3.7
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)(均等)200
床面高さ(mm)126
荷台寸法(mm)510~610×310~410
荷台寸法(幅)(mm)310~410
荷台寸法(奥行)(mm)510~610
内容量1台
注意
※キャスターは取付済です。※組立式。組立は簡単にできます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |