曜日別特売

コンテナ台車

コンテナ台車 - エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車 - エヌケーキャリーキャスター

多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。
4輪自在車付き仕様です。組み立ては簡単にできます。

用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)75荷台寸法(幅)(mm)310~410荷台寸法(奥行)(mm)610~710内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44433884No.104(均等)200610~710×310~4101263.8
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする