曜日別特売

コンテナ台車

コンテナ台車 - エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車 - エヌケーキャリーキャスター

多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。
4輪自在車付き仕様です。組立は簡単にできます。

用途運搬保管業務全般質量(kg)4.1車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)(均等)200床面高さ(mm)126荷台寸法(mm)610~710×410~510荷台寸法(幅)(mm)410~510荷台寸法(奥行)(mm)610~710内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44433909No.204
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする