日本プラパレット(NPC)
軽量パレット Lシリーズ 片面四方
カートン等定型物の均等積み付け、平置き・段積み用
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応
適合
ハンドリフター・フォークリフト
幅(mm)
300
型式
片面四方差し
高さ(mm)
150
間口(mm)
1300
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
色
静荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44434478
LA-1310
ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
ブルー
4000
13.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44434487
LA-1311
ポリプロピレン(PP)
片面四方差し
ブルー
4000
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000