スチール製モータローラ Φ38 PSQ型

スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ38 PSQ型 - オークラ輸送機

Φ38スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。

ローラー径(Φmm)38材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※ローラ本数の調整で自在な搬送力が選択できるため、コンベヤラインの可能性が広がります。
※90度カーブ、ローラ幅305、390、490、620mmまで指定可能です。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご覧ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
全48種類を絞り込む
ローラー幅(mm)
入力電源(V)
周速度(50/60Hz)(m/min)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
容量(W)
入力電源(V)
周速度(m/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44434724PSQ-240-5-Z5240入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2004.2/5.0
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434733PSQ-240-8-Z5240入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2006.3/7.6
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434749PSQ-240-10-Z5240入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2009.5/11.5
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434758PSQ-240-15-Z5240入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20013.3/16.0
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434767PSQ-240-20-Z5240入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20020.4/24.5
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434776PSQ-240-30-Z5240入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20031.7/38.1
24,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434785PSQ-305-5-Z5305入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2004.2/5.0
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434794PSQ-305-8-Z5305入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2006.3/7.6
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434803PSQ-305-10-Z5305入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2009.5/11.5
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434819PSQ-305-15-Z5305入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20013.3/16.0
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434828PSQ-305-20-Z5305入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20020.4/24.5
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434837PSQ-305-30-Z5305入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20031.7/38.1
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434846PSQ-390-5-Z5390入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2004.2/5.0
25,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434855PSQ-390-8-Z5390入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2006.3/7.6
25,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434864PSQ-390-10-Z5390入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2009.5/11.5
25,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434873PSQ-390-15-Z5390入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20013.3/16.0
25,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434889PSQ-390-20-Z5390入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20020.4/24.5
25,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434898PSQ-390-30-Z5390入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20031.7/38.1
25,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434907PSQ-490-5-Z5490入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2004.2/5.0
25,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434916PSQ-490-8-Z5490入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2006.3/7.6
25,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434925PSQ-490-10-Z5490入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相2009.5/11.5
25,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434934PSQ-490-15-Z5490入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20013.3/16.0
25,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434943PSQ-490-20-Z5490入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20020.4/24.5
25,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44434959PSQ-490-30-Z5490入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)三相20031.7/38.1
25,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440559PSQ-240-5-X1240入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1004.2/5.0
26,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440568PSQ-240-8-X1240入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1006.3/7.6
26,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440577PSQ-240-10-X1240入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1009.5/11.5
26,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440586PSQ-240-15-X1240入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10013.3/16.0
26,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440595PSQ-240-20-X1240入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10020.4/24.5
26,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440604PSQ-240-30-X1240入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10031.7/38.1
26,100
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440613PSQ-305-5-X1305入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1004.2/5.0
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440629PSQ-305-8-X1305入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1006.3/7.6
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440638PSQ-305-10-X1305入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1009.5/11.5
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440647PSQ-305-15-X1305入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10013.3/16.0
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440656PSQ-305-20-X1305入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10020.4/24.5
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440665PSQ-305-30-X1305入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10031.7/38.1
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440674PSQ-390-5-X1390入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1004.2/5.0
26,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440683PSQ-390-8-X1390入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1006.3/7.6
26,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440699PSQ-390-10-X1390入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1009.5/11.5
26,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440708PSQ-390-15-X1390入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10013.3/16.0
26,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440717PSQ-390-20-X1390入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10020.4/24.5
26,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440726PSQ-390-30-X1390入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10031.7/38.1
26,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440735PSQ-490-5-X1490入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1004.2/5.0
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440744PSQ-490-8-X1490入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1006.3/7.6
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440753PSQ-490-10-X1490入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相1009.5/11.5
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440769PSQ-490-15-X1490入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10013.3/16.0
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440778PSQ-490-20-X1490入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10020.4/24.5
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44440787PSQ-490-30-X1490入力:10.0/10.0、出力:1.6/1.7(50/60Hz)単相10031.7/38.1
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする