スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型

スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型 - オークラ輸送機

Φ42.7アキュムタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。

ローラー径(Φmm)42.7材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)入力電源(V)三相200内容量1本
注意
※PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
周速度(m/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44435266PAP-305-6-Z53054.7/5.6
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435275PAP-305-8-Z53057.1/8.5
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435284PAP-305-12-Z530510.7/12.9
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435293PAP-305-18-Z530515.0/18.0
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435309PAP-305-26-Z530523.0/27.5
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435318PAP-390-6-Z53904.7/5.6
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435327PAP-390-8-Z53907.1/8.5
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435336PAP-390-12-Z539010.7/12.9
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435345PAP-390-18-Z539015.0/18.0
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435354PAP-390-26-Z539023.0/27.5
24,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435363PAP-490-6-Z54904.7/5.6
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435379PAP-490-8-Z54907.1/8.5
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435388PAP-490-12-Z549010.7/12.9
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435397PAP-490-18-Z549015.0/18.0
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435406PAP-490-26-Z549023.0/27.5
24,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435415PAP-620-6-Z56204.7/5.6
25,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435424PAP-620-8-Z56207.1/8.5
25,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435433PAP-620-12-Z562010.7/12.9
25,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435449PAP-620-18-Z562015.0/18.0
25,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435458PAP-620-26-Z562023.0/27.5
25,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435467PAP-690-6-Z56904.7/5.6
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435476PAP-690-8-Z56907.1/8.5
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435485PAP-690-12-Z569010.7/12.9
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435494PAP-690-18-Z569015.0/18.0
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44435503PAP-690-26-Z569023.0/27.5
26,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする