曜日別特売

スチール製モータローラ Φ57 PNS型

スチール製モータローラ Φ57 PNS型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ57 PNS型 - オークラ輸送機

Φ57×R900用テーパローラタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PTT]

ローラー径(Φmm)内側57(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール内容量1本
注意
※アンカーボルト不含
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
容量(W)
入力電源(V)
周速度(m/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44438924PNS-305-4-Z5305入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2003.8/4.5
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44438933PNS-305-8-Z5305入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2007.5/9.1
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44438949PNS-305-10-Z5305入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20010.4/12.5
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44438958PNS-305-15-Z5305入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20015.9/19.1
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44438967PNS-305-20-Z5305入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20022.7/27.3
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44438976PNS-305-30-Z5305入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20033.1/39.8
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44438985PNS-305-40-Z5305入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20043.3/52.1
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44438994PNS-390-4-Z5390入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2003.8/4.5
39,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439003PNS-390-8-Z5390入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2007.5/9.1
39,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439019PNS-390-10-Z5390入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20010.4/12.5
39,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439028PNS-390-15-Z5390入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20015.9/19.1
39,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439037PNS-390-20-Z5390入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20022.7/27.3
39,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439046PNS-390-30-Z5390入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20033.1/39.8
39,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439055PNS-390-40-Z5390入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20043.3/52.1
39,800
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439064PNS-490-4-Z5490入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2003.8/4.5
41,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439073PNS-490-8-Z5490入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2007.5/9.1
41,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439089PNS-490-10-Z5490入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20010.4/12.5
41,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439098PNS-490-15-Z5490入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20015.9/19.1
41,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439107PNS-490-20-Z5490入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20022.7/27.3
41,600
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439116PNS-490-30-Z5490入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20033.1/39.8
41,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439125PNS-490-40-Z5490入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20043.3/52.1
41,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439134PNS-620-4-Z5620入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2003.8/4.5
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439143PNS-620-8-Z5620入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2007.5/9.1
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439159PNS-620-10-Z5620入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20010.4/12.5
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439168PNS-620-15-Z5620入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20015.9/19.1
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439177PNS-620-20-Z5620入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20022.7/27.3
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439186PNS-620-30-Z5620入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20033.1/39.8
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439195PNS-620-40-Z5620入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20043.3/52.1
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439204PNS-690-4-Z5690入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2003.8/4.5
48,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439213PNS-690-8-Z5690入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相2007.5/9.1
48,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439229PNS-690-10-Z5690入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20010.4/12.5
48,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439238PNS-690-15-Z5690入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20015.9/19.1
48,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439247PNS-690-20-Z5690入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20022.7/27.3
48,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439256PNS-690-30-Z5690入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20033.1/39.8
48,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439265PNS-690-40-Z5690入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)三相20043.3/52.1
48,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442494PNS-305-4-X1305入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相1003.8/4.5
39,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442503PNS-305-8-X1305入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相1007.5/9.1
39,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442519PNS-305-10-X1305入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10010.4/12.5
39,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442528PNS-305-15-X1305入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10015.9/19.1
39,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442537PNS-305-20-X1305入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10022.7/27.3
39,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442546PNS-305-30-X1305入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10033.1/39.8
39,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442555PNS-305-40-X1305入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10043.3/52.1
39,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442564PNS-390-4-X1390入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相1003.8/4.5
41,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442573PNS-390-8-X1390入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相1007.5/9.1
41,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442589PNS-390-10-X1390入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10010.4/12.5
41,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442598PNS-390-15-X1390入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10015.9/19.1
41,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442607PNS-390-20-X1390入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10022.7/27.3
41,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442616PNS-390-30-X1390入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10033.1/39.8
41,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442625PNS-390-40-X1390入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相10043.3/52.1
41,300
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44442634PNS-490-4-X1490入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)単相1003.8/4.5
43,100
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする