スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型

スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 - オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ60.5 PSM型 - オークラ輸送機

Φ60.5スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWM]

ローラー径(Φmm)60.5材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:15.0/12.8、出力:3.2/3.3(50/60Hz)入力電源(V)三相200内容量1本
注意
※NTR型フリーローラと同仕様で、NTR(内側径Φ42.7)テーパローラコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※搬送物をスムーズにカーブさせるテーパローラタイプです。(カーブ半径はR900)
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
周速度(m/min)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44439274PSM-305-4-Z53054.0/4.8
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439283PSM-305-5-Z53055.5/6.6
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439299PSM-305-8-Z53058.0/9.6
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439308PSM-305-10-Z530511.0/13.2
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439317PSM-305-15-Z530516.9/20.3
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439326PSM-305-20-Z530524.1/29
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439335PSM-305-30-Z530535.1/42.2
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439344PSM-305-40-Z530546.0/55.3
25,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439353PSM-390-4-Z53904.0/4.8
26,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439369PSM-390-5-Z53905.5/6.6
26,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439378PSM-390-8-Z53908.0/9.6
26,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439387PSM-390-10-Z539011.0/13.2
26,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439396PSM-390-15-Z539016.9/20.3
26,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439405PSM-390-20-Z539024.1/29
26,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439414PSM-390-30-Z539035.1/42.2
26,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439423PSM-390-40-Z539046.0/55.3
26,100
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439439PSM-490-4-Z54904.0/4.8
26,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439448PSM-490-5-Z54905.5/6.6
26,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439457PSM-490-8-Z54908.0/9.6
26,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439466PSM-490-10-Z549011.0/13.2
26,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439475PSM-490-15-Z549016.9/20.3
26,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439484PSM-490-20-Z549024.1/29
26,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439493PSM-490-30-Z549035.1/42.2
26,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439509PSM-490-40-Z549046.0/55.3
26,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439518PSM-620-4-Z56204.0/4.8
27,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439527PSM-620-5-Z56205.5/6.6
27,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439536PSM-620-8-Z56208.0/9.6
27,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439545PSM-620-10-Z562011.0/13.2
27,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439554PSM-620-15-Z562016.9/20.3
27,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439563PSM-620-20-Z562024.1/29
27,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439579PSM-620-30-Z562035.1/42.2
27,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439588PSM-620-40-Z562046.0/55.3
27,800
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439597PSM-690-4-Z56904.0/4.8
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439606PSM-690-5-Z56905.5/6.6
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439615PSM-690-8-Z56908.0/9.6
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439624PSM-690-10-Z569011.0/13.2
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439633PSM-690-15-Z569016.9/20.3
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439649PSM-690-20-Z569024.1/29
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439658PSM-690-30-Z569035.1/42.2
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439667PSM-690-40-Z569046.0/55.3
29,100
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439676PSM-790-4-Z57904.0/4.8
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439685PSM-790-5-Z57905.5/6.6
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439694PSM-790-8-Z57908.0/9.6
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439703PSM-790-10-Z579011.0/13.2
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439719PSM-790-15-Z579016.9/20.3
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439728PSM-790-20-Z579024.1/29
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439737PSM-790-30-Z579035.1/42.2
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439746PSM-790-40-Z579046.0/55.3
30,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439755PSM-890-4-Z58904.0/4.8
30,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
44439764PSM-890-5-Z58905.5/6.6
30,600
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする