メディコムジャパン
ドクターガード リラックス 小さめ
(1件のレビュー)
上下に開く立体的なオリジナルプリーツタイプで口元ゆったり!
ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ!
小さめサイズ
用途
掃除・花粉レベルの吸入防止
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
対象
PM2.5/ウイルス/花粉
種別
簡易マスク
材質
本体:ポリプロピレン混紡不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズピース:アルミニウム
寸法(mm)
89×165
色
ホワイト
内容量
1箱(50枚)
注意
※マスク上部にはノーズピースが付いていますので、取り扱いには特に注意してください。
※このマスクは使い捨てです。洗濯などでの再利用は出来ません。
※皮膚に異常がある場合や、異常が現れたときは使用を中止してください。
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる所を避けて保管してください。
※有毒ガスなどには効果はありません。
※耳かけループを強い力で引っ張りすぎると切れる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44444348
DCMJMC2983
¥498
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください