曜日別特売

ペンカットプレミアム

ペンカットプレミアム - レイメイ藤井ペンカットプレミアム - レイメイ藤井ペンカットプレミアム - レイメイ藤井
(2件のレビュー)

刃がうっすら見える透明キャップ。ペンケース内でも見つけやすい。
ビニールから厚紙まで対応したブレード。
刃先まで力が伝わるロングブレード。
出し入れ可能なハンドルループ。

全長(mm)145刃渡り(mm)55材質(本体・キャップ)ABS、(ハンドル)PE、(ブレード)刃物用ステンレス鋼本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×145×15繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44794978SH1001
900
738
812(税込)
翌々日出荷
44794987SH1002
1,100
899
989(税込)
当日出荷
44794996SH1003
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44794987
2023-12-03
用途: 出先での袋の開封やテープの切断など
製造業

ポケットサイズの割にはよく切れます。
唯一、指を入れる部分を出す手間がひと手間です。そこさえなければ完璧ですが、十分でしょう。

対象商品 : 44794978
2023-08-09
用途: 高校生の筆箱の中へ
農・林・水産業

学校でプリントを切ったり、糸くずを切ったり、、、とハサミがあれば便利だと思う機会があるようです。小さいハサミで安全なものを筆箱に入れておきたいと言うので買いました。便利に使えているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする