成形真空デシケーター 300×287×325mm 校正証明書付

成形真空デシケーター 300×287×325mm 校正証明書付 - アズワン成形真空デシケーター 300×287×325mm 校正証明書付 - アズワン

PC(ポリカーボネート)一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付ける事ができます。高性能一体成形真空デシケーター。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。

付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、校正済真空ゲージ×1個、棚板×2枚材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)7容量(L)最大13耐荷重(kg)本体/約50、棚板部/約5外寸(mm)300×287×325内寸(mm)250×210×250棚段数4段アズワン品番1-6158-01-20許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正内容量1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775484MVD-100
94,300
94,200
103,620(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする