アズワン
冷凍資材保管庫 出荷前点検検査書付
材質
外装/焼付カラー鋼板、内装/樹脂
寸法(mm)
【バスケット】416×338×137.5×3個、416×178×191.5×1個
質量(kg)
48
容量(L)
114
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
519×600×1040
内寸(mm)
416×338×846
棚板数(枚)
3段
アズワン品番
2-5173-01-22
庫内温度(℃)
-25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44775588
EMA-114
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000