アズワン
デジタル騒音計 校正証明書付
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
付属品
調整用ドライバー、風防スポンジ
寸法(mm)
232×54×34
表示
4桁LCD表示
分解能
0.1dB
動特性
FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
出力信号
【AC】1Vrms/フルスケール
アズワン品番
1-5817-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定レベル範囲(dB)
周波数範囲(Hz)
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44775755
SM-325
32~130
31.5~8000
±1.5dB(1kHz、14dB校正後)
232×54×34
約200
006P(9V)電池×1個(テスト用付属)
¥
42,800
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000