曜日別特売

防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き

防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き - アズワン

防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。

付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)寸法(mm)本体/65×120×31測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digitアズワン品番1-2814-01-20防水性IP57校正証明書一般校正内容量1式
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775789AS710
71,770
71,670
78,837(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする