先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm防塵防水性能IP57オートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10温度補正(℃)0~50(自動)校正ポイント1413μS/cm校正証明書一般校正内容量1個