低濃度酸素濃度計 校正証明書付
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。
寸法(mm)82×38×145
質量(g)本体/190、センサー部/140
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)
測定範囲(%)0~25.00
使用圧力範囲大気圧±10%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145
検知原理ガルバニ電池式
リード線(m)約1.7
測定範囲(vol%)0~25.00%
警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個
応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)
電池寿命2000時間
警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC
アズワン品番1-9499-11-20
分解能(%)0.01
校正証明書一般校正
内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |